Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC E4501 Vyön nahka | AE4KQZ 5LF25

CLC E4501 Nahkahihna

Varastossa
Tuote: AE4KQZ Malli: E4501Ristiviite: 5LF25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyö vyö
VäriRusketus
MateriaaliYläpuolinen viljasatula
TyyppiTGS
Vyötärön ympärys29 - 46 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi4203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiVärieräMateriaaliLeveysHinta
CLC 3505 -hihna musta verkkotyö | AE2RDY 4ZB45 3505PikalukitusMustaVerkkotyö vyöPolyesteri Web-€9.71
CLC C501 -vyö 29 - 46 tuuman vyötäröpuuvilla AG9ZLT 23NJ30 C501NauhallinenRusketusTyö vyöPuuvilla2.5 "€13.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC E4501 Nahkahihna
€21.75 / yksikkö