CLAMPCO 941YL-0200 T pulttinauhapuristin, 316 SS Marine Grade, 2 x 1.87 x 2.12 tuumaa, PK 25

Tuote: CE6ZKV Malli: 941YL-0200Ristiviite: C410YLW-75-200-S14
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Max. Halkaisija2.12 "
Pienin Dia.1.87 "
Nimellishalkaisija2"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 941YL-0150 T Pulttinauhapuristin, 316 SS Marine Grade, 1.5 X 1.37 X 1.62 tuuman koko, PK 25 | CE6ZKU C410YLW-75-150-S14 941YL-01501.62 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0250 T Pulttinauhapuristin, 316 SS Marine Grade, 2.5 X 2.31 X 2.62 tuuman koko, PK 25 | CE6ZKW C410YLW-75-250-S14 941YL-02502.62 "2.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0300 T Pulttinauhakiinnike, 316 SS Marine Grade, 3 X 2.78 X 3.09 tuumaa, PK 25 | CE6ZKX C410YLW-75-300-S14 941YL-03003.09 "3"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0350 T Pulttinauhapuristin, 316 SS Marine Grade, 3.5 X 3.28 X 3.59 tuumaa, PK 25 | CE6ZKY C410YLW-75-350-S14 941YL-03503.59 "3.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0400 T Pulttinauhakiinnike, 316 SS Marine Grade, 4 X 3.78 X 4.09 tuumaa, PK 25 | CE6ZKZ C410YLW-75-400-S14 941YL-04004.09 "4"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0450 T pulttinauhakiinnike, 316 SS Marine Grade, 4.5 x 4.28 x 4.59 tuuman koko, PK 25 | CE6ZLA C410YLW-75-450-S14 941YL-04504.59 "4.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0500 T Pulttinauhakiinnike, 316 SS Marine Grade, 5 X 4.78 X 5.09 tuumaa, PK 25 | CE6ZLB C410YLW-75-500-S14 941YL-05005.09 "5"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 941YL-0200 T pulttinauhapuristin, 316 SS Marine Grade, 2 x 1.87 x 2.12 tuumaa, PK 25