CLAMPCO 941YL-0250 T pulttinauhapuristin, 316 SS Marine Grade, 2.5 x 2.31 x 2.62 tuumaa, PK 25

Tuote: CE6ZKW Malli: 941YL-0250Ristiviite: C410YLW-75-250-S14
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Max. Halkaisija2.62 "
Pienin Dia.2.31 "
Nimellishalkaisija2.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 941YL-0150 T Pulttinauhapuristin, 316 SS Marine Grade, 1.5 X 1.37 X 1.62 tuuman koko, PK 25 | CE6ZKU C410YLW-75-150-S14 941YL-01501.62 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0200 T Pulttinauhakiinnike, 316 SS Marine Grade, 2 X 1.87 X 2.12 tuumaa, PK 25 | CE6ZKV C410YLW-75-200-S14 941YL-02002.12 "2"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0300 T Pulttinauhakiinnike, 316 SS Marine Grade, 3 X 2.78 X 3.09 tuumaa, PK 25 | CE6ZKX C410YLW-75-300-S14 941YL-03003.09 "3"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0350 T Pulttinauhapuristin, 316 SS Marine Grade, 3.5 X 3.28 X 3.59 tuumaa, PK 25 | CE6ZKY C410YLW-75-350-S14 941YL-03503.59 "3.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0400 T Pulttinauhakiinnike, 316 SS Marine Grade, 4 X 3.78 X 4.09 tuumaa, PK 25 | CE6ZKZ C410YLW-75-400-S14 941YL-04004.09 "4"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0450 T pulttinauhakiinnike, 316 SS Marine Grade, 4.5 x 4.28 x 4.59 tuuman koko, PK 25 | CE6ZLA C410YLW-75-450-S14 941YL-04504.59 "4.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941YL-0500 T Pulttinauhakiinnike, 316 SS Marine Grade, 5 X 4.78 X 5.09 tuumaa, PK 25 | CE6ZLB C410YLW-75-500-S14 941YL-05005.09 "5"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 941YL-0250 T pulttinauhapuristin, 316 SS Marine Grade, 2.5 x 2.31 x 2.62 tuumaa, PK 25