Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 29704134 Poranterä, varsi 10.50 mm | AH9TXP 41AR33

CJT KOOLCARB 29704134 Poranterä, yhteinen varsi 10.50 mm

Varastossa
Tuote: AH9TXP Malli: 29704134Ristiviite: 41AR33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.4134
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko10.50mm
Suorittaa loppuunTina
Huilun pituus58mm
LuokkaHigh Performance
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus119mm
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen, hiottu, kierteinen helpotus
Varsi Dia.16.00mm
Koot sisältyvät10.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1179
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CJT KOOLCARB 29702812 Poranterän varsi 9/32 tuumaa | AH9TWY 41AR18 297028120.2812Murto-tuuma40mm4"5 / 8 "9 / 32 "€283.54
CJT KOOLCARB 29702969 Poranterä, varsi 19/64 tuumaa | AH9TXA 41AR20 297029690.2969Murto-tuuma1.75 "106mm5 / 8 "19 / 64 "€274.48
CJT KOOLCARB 29703281 Poranterän varsi 21/64 tuumaa | AH9TXD 41AR23 297032810.3281Murto-tuuma1 15 / 16 "110mm5 / 8 "21 / 64 "€44.13
CJT KOOLCARB 29703438 Poranterän varsi 11/32 tuumaa | AH9TXF 41AR25 297034380.3438Murto-tuuma1 15 / 16 "110mm5 / 8 "11 / 32 "€270.70
CJT KOOLCARB 29703543 Poranterän varsi 9.00mm | AH9TXG 41AR26 297035430.3543metrinen1 15 / 16 "110mm16.00mm9.00mm€274.48
CJT KOOLCARB 29703750 Poranterän varsi 3/8 tuumaa | AH9TXK 41AR29 297037500.3750Murto-tuuma54mm115mm5 / 8 "3 / 8 "€270.70
CJT KOOLCARB 29704062 Poranterä, varsi 13/32 tuumaa | AH9TXN 41AR32 297040620.4062Murto-tuuma58mm119mm5 / 8 "13 / 32 "€297.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 29704134 Poranterä, yhteinen varsi 10.50 mm
€277.36 / yksikkö