Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 17006875 kartiopora Suora huilu 125 astetta | AH9TBP 41AK91

CJT KOOLCARB 17006875 Kartiopituuspora Suora huilu 125 astetta

Varastossa
Tuote: AH9TBP Malli: 17006875Ristiviite: 41AK91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€421.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.6875
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko11 / 16 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus7.25 "
LuokkaHigh Performance
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus9.25 "
Pistekulma125 Tutkinnot
Pistetyyppi4 Kasvot, verkko-ohut
Varsi Dia.11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)2.22
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CJT KOOLCARB 17001875 Kartiomittainen porakruunu 3/16 tuumaa | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875Murto-tuuma3.75 "5.75 "3 / 16 "€264.31
CJT KOOLCARB 17001969 Kartiomittainen pora suora huilu 5.00mm | AH9RZK 41AK41 170019690.1969metrinen95.25mm146.05mm5.00mm€286.36
CJT KOOLCARB 17002165 Kartiomittainen pora suora huilu 5.50mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165metrinen104.8mm155.58mm5.50mm€299.38
CJT KOOLCARB 17002188 Kartiomittainen porakruunu 7/32 tuumaa | AH9RZM 41AK43 170021880.2188Murto-tuuma4.125 "6.125 "7 / 32 "€296.69
CJT KOOLCARB 17002344 Kartiopituinen pora Suora huilu 125 astetta | AH9RZN 41AK44 170023440.2344Murto-tuuma4.625 "6.125 "15 / 64 "€275.95
CJT KOOLCARB 17002362 Kartiomittainen pora suora huilu 6.00mm | AH9RZP 41AK45 170023620.2362metrinen117.48mm155.58mm6.00mm€297.14
CJT KOOLCARB 17002500 Kartioporainen suora huilu 1/4 tuumaa | AH9RZQ 41AK46 170025000.2500Murto-tuuma4.625 "6.125 "1 / 4 "€258.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 17006875 Kartiopituuspora Suora huilu 125 astetta
€421.54 / yksikkö