Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRONOMITE LABS SR-30L / 120 Vedenlämmitin Säiliötön 120 V 3600 W | AE8LPN 6DXT2

CHRONOMITE LABS SR-30L/120 Vedenlämmitin Tankless 120 V 3600 Watt

Varastossa
Tuote: AE8LPN Malli: SR-30L/120Ristiviite: 6DXT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Vahvistimet AC30
Oletuslämpötila140-astetta F
Syvyys2.75 "
Korkeus6.25 "
Min. Virtauksen aktivointi0.40 gpm
AsennusVaakasuora
Vaihe1
Painealue25 - 150 psi
Asuin / kaupallinenCommercial / Asuminen
Temp. alue90 astetta 120 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM49-astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM17-astetta F
Lämpötila Nousu @ 20.0 GPM30A
Jännite120 VAC
Vesiliitäntä3/8 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts3600
Leveys10.125 "
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Chronomite Labs SR-30L/120 sähköinen säiliötön vedenlämmitin tuottaa tarpeen mukaan kuumaa vettä, eliminoi varastosäiliön tarpeen ja varmistaa energiatehokkuuden pienemmissä tiloissa tai missä jatkuva kuuman veden syöttö on välttämätöntä. Se on ihanteellinen keittiöön, kylpyhuoneeseen tai etävalaisimiin.

Ominaisuudet:

  • Chronomite Labs SR-30L/120 sähkösäiliötön vedenlämmitin on tehokas 3600 W:n virrankulutus, mikä varmistaa tehokkaan kuuman veden toimituksen tarpeen mukaan.
  • Tämä säiliötön vedenlämmitin tarjoaa säädettävän lämpötila-alueen, mikä mahdollistaa tarkan ohjauksen tiettyjen kuuman veden tarpeiden mukaan.
  • Se on varustettu puristusliittimillä ja hanan virtauksen säätimellä helpottamaan asennusta ja käyttömukavuutta.
  • Tässä säiliöttömässä vedenlämmittimessä on alumiinikotelo, joka varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko asentaa sen pieniin tiloihin?

V. Kyllä, säiliöttömällä vedenlämmittimellä on pieni jalanjälki ja se sopii seinäasennukseen rajoitetuissa tiloissa.

K. Mikä on lämpötila-alue, jonka tämä Chronomite Labs SR-30L/120 sähkösäiliötön vedenlämmitin pystyy toimittamaan?

V. Yksikkö voi toimittaa kuumaa vettä, jonka lämpötila on enintään 160 astetta F, ja siinä on säädettävä termostaatti tarkkaa lämpötilan säätöä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoVahvistimet ACeräPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Vedenlämmitin Säiliötön 120 V 1800 W | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec säiliötön vedenlämmitin45 - 150 psi80 astetta 120 astetta F120 VAC18009.62 "€286.55
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi104-astetta F208 VAC41609.62 "€379.80
CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC41609.62 "€331.93
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 5540 W | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC55409.62 "€298.92
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 8310 W | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC83109.62 "€326.54
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 6240 Watt AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC62409.62 "€309.04
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi110-astetta F208 VAC62409.62 "€393.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-30L/120 Vedenlämmitin Tankless 120 V 3600 Watt
€293.99 / yksikkö