Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 9550-1032 E Z Fix Insert, I Drill, 7.5mm Length, #10-32 Inner Thread, AISI 12L14 Steel | AG9BVP

CHRISLYNN 9550-1032 EZ Fix Insert, I pora, 7.5 mm pituus, #10-32 sisäkierre, AISI 12L14 teräs

Varastossa
Tuote: AG9BVP Malli: 9550-1032

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Poran kokoI
Ulkokierteen kokoM8 x 1.25
Lisää pituus7.5mm
Sisäisen langan koko10-32
MateriaaliAISI 12L14 Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 9550-1032 EZ Fix Insert, I pora, 7.5 mm pituus, #10-32 sisäkierre, AISI 12L14 teräs
€16.95 / yksikkö