Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 87045 Combination Hand Install Tool, Metric | AF9PJL 30PG09

CHRISLYNN 87045 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu, Metric

Varastossa
Tuote: AF9PJL Malli: 87045Ristiviite: 30PG09
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
€181.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennustyökalu
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä koot: M39x3, M42x3, M42x4.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 87045 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu, Metric
€181.19 / yksikkö