CHRISLYNN 84958 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 9/32 tuuman pora, 21Mm pituus, 100PK | CF4QZE

CHRISLYNN 84958 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 9/32 tuuman pora, 21 mm:n pituus, 100 PK

Tuote: CF4QZE Malli: 84958

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko9 / 32 "
Lisää pituus21mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM7 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84958 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 9/32 tuuman pora, 21 mm:n pituus, 100 PK