HYVÄKSYTTY VENDOR 5DPN2 -kosteusmittarin näytekoko 6 G | AE3JRG

APPROVED VENDOR 5DPN2 Moisture Tester -näytteen koko 6 G

Varastossa
Tuote: AE3JRG Malli: 5DPN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,994.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteustesteri
Kosteuspitoisuus0-20% painosta
Kosteuspitoisuuden tarkkuus0.50%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytteen koko (6 g)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5DPN1 Kosteusmittarin näytekoko 20 G | AE3JRF 5DPN1€3,629.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPN2 Moisture Tester -näytteen koko 6 G
€2,994.10 / yksikkö