Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84913 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 13/64 tuuman pora, 0.570 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9AXL Malli: 84913Ristiviite: 3591-3CN-0570 / MS21209-F1-30 / 14606

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko13 / 64 "
Lisää pituus0.57 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3591-3CN-0570
    • Sotilastandardin ristiviite: MS21209-F1-30
    • Recoil-ristiviite: 14606

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84913 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 13/64 tuuman pora, 0.570 tuuman pituus, 100PK
€15.00 /pakkaus