Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84860 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 21/64 Inch Drill, 20Mm Length, 100PK | AG9AWU 4184-8CN-200 / MA3329-259 / 15085

CHRISLYNN 84860 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 20 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AWU Malli: 84860Ristiviite: 4184-8CN-200 / MA3329-259 / 15085

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus20mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-8CN-200
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-259
    • Recoil-ristiviite: 15085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84860 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 20 mm:n pituus, 100 PK
€15.13 /pakkaus