RETRACTA-BELT 301YA-RCV Vastaanotintolppa 40 tuumaa Korkeus Keltainen Alumiini | AF7GFX 20YU59

RETRACTA-BELT 301YA-RCV-vastaanottimen pylväs, korkeus 40 tuumaa, keltainen alumiini

Varastossa
Tuote: AF7GFX Malli: 301YA-RCVRistiviite: 20YU59

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€396.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden vyön vastaanotin
Pohjan halkaisija.14 "
Pohjan viimeistelyKeltainen
PohjamateriaaliaAlumiini
Base TypeKalteva
Korkeus40 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyKeltainen
PostimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.88
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi7616995090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Base TypeKorkeusLähetä dia.Hinta
RETRACTA-BELT SM6500YW-RCV Vastaanotintolppa 41-1/2 tuumaa H Keltainen alumiini | AF7GFG 20YT98 SM6500YW-RCV28 "x 44"Seistä taitettavilla jaloilla41.5 "1.75 "€793.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT 301YA-RCV-vastaanottimen pylväs, korkeus 40 tuumaa, keltainen alumiini
€396.41 / yksikkö