Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84660 Tarkkuuslukitussisä, Metric, Bulkki, 21/64 tuuman pora, 12Mm Pituus, 100PK | AG9AQD 4184-8CN-120 / MA3329-159 / 15083

CHRISLYNN 84660 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 12 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AQD Malli: 84660Ristiviite: 4184-8CN-120 / MA3329-159 / 15083

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus12mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-8CN-120
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-159
    • Recoil-ristiviite: 15083

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84660 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 12 mm:n pituus, 100 PK
€14.76 /pakkaus