Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84653 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 1/8 tuuman pora, 4.5 mm pituus, 100 PK | AG9APW 4184-3CN-45 / MA3329-152 / 15033

CHRISLYNN 84653 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 1/8 tuuman pora, 4.5 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9APW Malli: 84653Ristiviite: 4184-3CN-45 / MA3329-152 / 15033

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 / 8 "
Lisää pituus4.5mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM3 x 0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-3CN-45
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-152
    • Recoil-ristiviite: 15033

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84653 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 1/8 tuuman pora, 4.5 mm:n pituus, 100 PK
€14.68 /pakkaus