Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LR88 Holkki supistusterästä 2 tuumaa | AC9YYH

APPROVED VENDOR 3LR88 holkki supistava teräs 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YYH Malli: 3LR88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Putken reikä2
Putken koko1/2 - 2 "
MateriaaliTeräs
TyyppiVähentäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LN83 Holkkiputki 1 1/2 In | AC9YRR 3LN831.5 "sinkki€19.18
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LR84 Holkki Pelkistävä sinkitty teräs 1 1/2in | AC9YYD 3LR841/2 to 1-1/2"Teräs€30.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LR88 holkki supistava teräs 2 tuumaa
€41.39 / yksikkö