Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84560 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 21/64 Inch Drill, 8Mm Length, 100PK | AG9AME 4184-8CN-80 / MA3329-109 / 15082

CHRISLYNN 84560 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 8 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AME Malli: 84560Ristiviite: 4184-8CN-80 / MA3329-109 / 15082

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus8mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-8CN-80
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-109
    • Recoil-ristiviite: 15082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84560 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 8 mm:n pituus, 100 PK
€14.71 /pakkaus