Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84376 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 23/32 Inch Drill, 45Mm Length, 15PK | AG9AGT 3745-18CN-450 / MA3279-269 / 8185

CHRISLYNN 84376 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 23/32 tuuman pora, 45 mm:n pituus, 15 PK

Varastossa
Tuote: AG9AGT Malli: 84376Ristiviite: 3745-18CN-450 / MA3279-269 / 8185

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko23 / 32 "
Lisää pituus45mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM18 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3745-18CN-450
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-269
    • Recoil-ristiviite: 8185

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84376 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 23/32 tuuman pora, 45 mm:n pituus, 15 PK
€16.55 /pakkaus