Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84073 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 37/64 Inch Drill, 14Mm Length, 50PK | AG8ZXN 1084-14CN-140 / MA3279-116 / 5142

CHRISLYNN 84073 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 37/64 tuuman pora, 14 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG8ZXN Malli: 84073Ristiviite: 1084-14CN-140 / MA3279-116 / 5142

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko37 / 64 "
Lisää pituus14mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM14 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1084-14CN-140
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-116
    • Recoil-ristiviite: 5142

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84073 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 37/64 tuuman pora, 14 mm:n pituus, 50 PK
€15.37 /pakkaus