Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83181LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 13/16 tuuman pora, 30 mm pituus, 2PK | AF9PMF 30PG74

CHRISLYNN 83181LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 13/16 tuuman pora, 30 mm:n pituus, 2PK

Varastossa
Tuote: AF9PMF Malli: 83181LHRistiviite: 30PG74
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
€107.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vasemmanpuoleinen lisäosa
Poran koko13 / 16 "
Lisää pituus30mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM20 x 2.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83181LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 13/16 tuuman pora, 30 mm:n pituus, 2PK
€107.02 /pakkaus