FABORY B51900.031.0150 Hex Head Lag Screw, 1-1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5/16 Inch Size, 700PK | CG7NAQ 166W96

FABORY B51900.031.0150 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5/16 tuuman koko, 700PK

Varastossa
Tuote: CG7NAQ Malli: B51900.031.0150Ristiviite: 166W96

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus1 1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Koko5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3473
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51900.031.0150 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5/16 tuuman koko, 700PK
€249.57 /pakkaus