CHIEF 4P40 Hydraulinen suuntaventtiili 4 tapaa 4 kelaa | AH4UVH 35LP26

CHIEF 4P40 hydraulinen suuntaventtiili 4 tapaa 4 puolaa

Varastossa
Tuote: AH4UVH Malli: 4P40Ristiviite: 35LP26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€693.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Virtauskapasiteetti10
Korkeus2-23/64
Tulo / lähtö NPTSAE # 10
Pituus7.5 "
Max. Paine3625
NPT-porttiSAE # 8
Varoventtiilialue1500 ja 3625
TyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9244
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaBG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tapoja: 4
    • Keskellä: Tandem
    • Kelat: 4
    • Kelatoiminto: 3 asento keskelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoTyyppiHinta
CHIEF 2P80 Hydraulinen suuntaventtiili 2 kelaa | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€514.43
CHIEF C273446 Hydraulinen suuntaventtiili | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€397.79
CHIEF 2P40A1A1 Hydraulinen suuntaventtiili 4 Ways 2 Spools | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-Joystick€546.35
CHIEF 3P40 hydraulinen suuntaventtiili, 4-suuntainen 3-puola | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Vipu€548.56
CHIEF DO3S-2C-12D-35 Suuntaventtiili DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoidi toimii€343.76
CHIEF D03S-2C-115A-35 suuntaventtiili DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoidi toimii€370.14
CHIEF D05S-2C-12D-35 Suuntaventtiili DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoidi toimii€504.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF 4P40 hydraulinen suuntaventtiili 4 tapaa 4 puolaa
€693.50 / yksikkö