Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHIEF C273446 Hydraulinen suuntaventtiili | AD6MQJ 46C516

CHIEF C273446 Hydraulinen suuntaventtiili

Varastossa
Tuote: AD6MQJ Malli: C273446Ristiviite: 46C516

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€397.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Säädettävä PSI-alue1000 ja 2750
Virtauskapasiteetti25 GPM
Korkeus3"
Tulo / lähtö NPT3/4 tuumaa
Pituus9"
Max. Paine2750 PSI
NPT-portti1/2 tuumaa
Varoventtiilialue1000 ja 2750 PSI
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.65
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskusta (tandemi)
    • Kelatoiminto (manuaalinen)
    • Kelat (1)
    • Tapoja (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoTyyppiHinta
CHIEF 2P80 Hydraulinen suuntaventtiili 2 kelaa | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€514.43
CHIEF 2P40A1A1 Hydraulinen suuntaventtiili 4 Ways 2 Spools | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-Joystick€546.35
CHIEF 3P40 hydraulinen suuntaventtiili, 4-suuntainen 3-puola | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Vipu€548.56
CHIEF 4P40 Hydraulinen suuntaventtiili 4 tapaa 4 kelaa | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Vipu€693.50
CHIEF DO3S-2C-12D-35 Suuntaventtiili DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoidi toimii€343.76
CHIEF D03S-2C-115A-35 suuntaventtiili DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoidi toimii€370.14
CHIEF D05S-2C-12D-35 Suuntaventtiili DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoidi toimii€504.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF C273446 Hydraulinen suuntaventtiili
€397.79 / yksikkö