Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHIEF DO3S-2C-12D-35 Suuntaventtiili DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27

CHIEF DO3S-2C-12D-35 suuntaventtiili DO3 12VDC Tandem

Varastossa
Tuote: AH4UVJ Malli: DO3S-2C-12D-35Ristiviite: 35LP27
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
€284.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Käämin voltit12 VDC
GPM @ 3000 PSI12
Korkeus3.48
Pidä vahvistimia2.5
Pituus9.04
Max. Paine5000
Maks. Säiliön paine (PSI)3000
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
OhittaaEi ohituksia
TiivistetyyppiBuna N.
KokoDO3
KelatyyppiTandem
TyyppiSolenoidi toimii

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.223
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoTyyppiHinta
CHIEF 2P80 Hydraulinen suuntaventtiili 2 kelaa | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€514.43
CHIEF C273446 Hydraulinen suuntaventtiili | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€397.79
CHIEF 2P40A1A1 Hydraulinen suuntaventtiili 4 Ways 2 Spools | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-Joystick€546.35
CHIEF 3P40 hydraulinen suuntaventtiili, 4-suuntainen 3-puola | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Vipu€548.56
CHIEF 4P40 Hydraulinen suuntaventtiili 4 tapaa 4 kelaa | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Vipu€693.50
CHIEF D03S-2C-115A-35 suuntaventtiili DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoidi toimii€306.18
CHIEF D05S-2C-12D-35 Suuntaventtiili DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoidi toimii€438.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF DO3S-2C-12D-35 suuntaventtiili DO3 12VDC Tandem
€284.37 / yksikkö