Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHIEF 2P40A1A1 Hydraulinen suuntaventtiili 4 Ways 2 Spools | AH4UVF 35LP24

CHIEF 2P40A1A1 Hydraulinen suuntaventtiili, 4 tapaa, 2 puolaa

Varastossa
Tuote: AH4UVF Malli: 2P40A1A1Ristiviite: 35LP24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€546.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Virtauskapasiteetti10
Korkeus2-23/64
Tulo / lähtö NPTSAE # 10
Pituus7.5 "
Max. Paine3625
NPT-porttiSAE # 8
Varoventtiilialue1500 ja 3625
TyyppiJoystick

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8465
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaBG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tapoja: 4
    • Keskellä: Tandem
    • Kelat: 2
    • Kelatoiminto: 3 asento keskelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoTyyppiHinta
CHIEF 2P80 Hydraulinen suuntaventtiili 2 kelaa | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€514.43
CHIEF C273446 Hydraulinen suuntaventtiili | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€397.79
CHIEF 3P40 hydraulinen suuntaventtiili, 4-suuntainen 3-puola | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Vipu€548.56
CHIEF 4P40 Hydraulinen suuntaventtiili 4 tapaa 4 kelaa | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Vipu€693.50
CHIEF DO3S-2C-12D-35 Suuntaventtiili DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoidi toimii€284.37
CHIEF D03S-2C-115A-35 suuntaventtiili DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoidi toimii€306.18
CHIEF D05S-2C-12D-35 Suuntaventtiili DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoidi toimii€438.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF 2P40A1A1 Hydraulinen suuntaventtiili, 4 tapaa, 2 puolaa
€546.35 / yksikkö