Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-54 liekinkestävä pohjakerrospaita unisex 3XL musta | AH3QEP 32XU74

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-54 Palonkestävä Base Layer Shirt Unisex 3XL musta

Varastossa
Tuote: AH3QEP Malli: CX-54Ristiviite: 32XU74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulenkestävä pohjakerrospaita
ATPV-luokitus12.3 cal./cm2
VäriMusta
Kankaan paino7.7 oz.
Vaarariskiluokka (HRC)2
MateriaaliHiiliaramidisekoitus
Koko3XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-54 liekinkestävä pohjakerrospaita Unisex S musta | AH3QEJ 32XU69 CX-54S€184.56
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-54 liekinkestävä pohjakerrospaita unisex M musta | AH3QEK 32XU70 CX-54M€188.09
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-54 liekinkestävä pohjakerrospaita unisex L musta | AH3QEL 32XU71 CX-54L€183.74
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-54 Liekinkestävä pohjakerrospaita Unisex XL Musta | AH3QEM 32XU72 CX-54XL€188.69
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-54 liekinkestävä pohjakerrospaita unisex 2XL musta | AH3QEN 32XU73 CX-542XL€201.06
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-54 liekinkestävä pohjakerrospaita unisex 4XL musta | AH3QEQ 32XU75 CX-544XL€233.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-54 Palonkestävä Base Layer Shirt Unisex 3XL musta
€232.05 / yksikkö