Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Kulmahiomakone Mro 12000 rpm 4 tuumaa 525 | AF6RYW 20HN60

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN kulmahiomakone Mro 12000 rpm 4 tuumaa 525

Varastossa
Tuote: AF6RYW Malli: CP9120CRNRistiviite: 20HN60

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€497.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa11.7
CFM @ täysi kuorma23.3
VelvollisuusRaskas
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus12,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiAB \ NGLE
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.8
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9.3 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8467111040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusHPKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP857 kulmahiomakone Heavy Duty 7500 rpm | AG2UDV 32FY72 CP8577"3 / 8 "NPT624pohja7500 rpm1.313.1 "€895.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN kulmahiomakone Mro 12000 rpm 4 tuumaa 525
€497.79 / yksikkö