Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP857 kulmahiomakone Heavy Duty 7500 rpm | AG2UDV 32FY72

CHICAGO PNEUMATIC CP857 kulmahiomakone Heavy Duty 7500 rpm

Varastossa
Tuote: AG2UDV Malli: CP857Ristiviite: 32FY72
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
€895.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6
CFM @ täysi kuorma24
VelvollisuusRaskas
Uuvuttaapohja
Vapaa nopeus7500 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 27
Kahva materiaaliAlumiini
HP1.3
Lukitakuristaa
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus13.1 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467290010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusHPKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Kulmahiomakone Mro 12000 rpm 4 tuumaa 525 | AF6RYW 20HN60 CP9120CRN4"1 / 4 "NPT11.723.3Etusivu12,000 rpm0.89.3 "€497.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP857 kulmahiomakone Heavy Duty 7500 rpm
€895.94 / yksikkö