Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Ilmakynähiomakone Yleinen 60000 rpm | AA2VJL 11C977

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q ilmakynämylly Yleistä 60000 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VJL Malli: CP9104QRistiviite: 11C977

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakynähiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.8
Laakeritpallo
CFM @ täysi kuorma7.0
Holkin kapasiteetti1 / 8 "
Velvollisuusgeneral
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus60,000 rpm
Letkun pituus60 "
KoteloYhdistetty
HP0.05
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus5 1 / 5 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaatwist
Työkalun paino0.5 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piiskaletkun tunnus (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKoteloHPKokonaispituusTyökalun painoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR ilmakynähiomakone teollinen 60000 rpm | AB6XXQ 22P487 CP3000-600CR1.56.0TeollinenTeräs0.126"0.3 lb€810.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q ilmakynämylly Yleistä 60000 rpm
€226.41 / yksikkö