Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 1181 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardia kupari | AA6WKP 15C816

3M 1181 folioteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardia kuparia

Tuotenumero: AA6WKP Malli: 1181Ristiviite: 15C816
Varastossa

Hanki se tiistai, marraskuu 19

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€49.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava kalvoteippi
Tartunnan lujuus35 oz. / Tuumaa
tarttuvaJohtava akryyli
VäriKupari
Pituus6 yd.
MateriaaliDeadsoft Kupari
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus25 paunaa / tuumaa
Paksuus2.6 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7409199000
AlkuperämaaNZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaHalkaisijaPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.MuotoPaksuusPkg. MääräHinta
3M 1181 kalvoteippi 1/4 tuumaa x 6 jaardin kupari | AA6WKQ 15C817 118135 oz. / TuumaaJohtava akryyli-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta FJatkuva rulla2.6 milj.1€24.78
3M 1181 suojakalvoteippi 1 tuuma x 6 jaard Kupari | AA6WKR 15C818 118135 oz. / TuumaaJohtava akryyli-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta FJatkuva rulla2.6 milj.1€91.79
3M 1181 suojakalvoteippi 2 tuumaa x 6 jaardia kupari | AA6WKT 15C819 118135 oz. / TuumaaJohtava akryyli-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta FJatkuva rulla2.6 milj.1€162.75
3M 1181 kalvoteippi 3/4 tuuman x 6 jaardin kupari | AA6WKU 15C820 118135 oz. / TuumaaJohtava akryyli-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta FJatkuva rulla2.6 milj.1€63.28
3M 1181 suojakalvoteippi 3 tuumaa x 6 jaardia kupari | AA6WKV 15C821 118135 oz. / TuumaaJohtava akryyli-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta FJatkuva rulla2.6 milj.1€225.02
3M 1194 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardin kupari | AA6WLB 15C827 119440 oz. / TuumaaJohtamaton akryyli-6 yd.KupariJopa 149 astetta FJatkuva rulla2.6 milj.1€21.24
3M 1194 kalvoteippi 1/4 tuumaa x 6 jaardin kupari | AA6WLC 15C828 119440 oz. / TuumaaJohtamaton akryyli-6 yd.KupariJopa 149 astetta FJatkuva rulla2.6 milj.1€10.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1181 folioteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardia kuparia
€49.38 / yksikkö