OAKTON Johtavuusanturi


Suodattaa
Kaapelin pituus: 10ft. , Max. Paine: 150 psi , Testausparametri: johtokyky
TyyliMalliRungon materiaaliHalkaisijaKäyttölämpötila alueHinta (ei alv)
A
19500-45
316 Ruostumaton teräs1 / 2 "NPT0-140 astetta C€385.43
B
19500-50
CPVC3 / 4 "NPT0-80 astetta C€370.52

Johtavuusanturi

Oaktonin sähkönjohtokokeet määrittävät liuoksen johtavuuden ja nestemäisten tai puolikiinteiden näytteiden kokonaisionikonsentraation. Niissä on joko CPVC- tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne paljaiden pintojen hapettumisreaktioiden vähentämiseksi. Nämä anturit käyttävät elektrodimittaustekniikkaa, jota voidaan käyttää jopa 150 psi: n paineissa. Niitä on saatavana 1/2 ja 3/4 tuuman NPT-koossa. Raptor Supplies tarjoaa myös Oaktonia johtokyvyn kennokoettimet niissä on pyöreä kärki ja ne ovat ihanteellisia käytettäväksi 600-sarjan mittareiden kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?