Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D ilmaiskuavain 3/4 tuumaa | AD6PLV 46Z433

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D ilmaiskuavain 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6PLV Malli: CP8272-DRistiviite: 46Z433
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
€631.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa9.5
Iskut minuutissa1000
CFM @ täysi kuorma38.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus6500 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloYhdistetty
Maks. Pultin kapasiteetti1"
Max. vääntömomentti1217 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9.125 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiDual
Neliön aseman koko3 / 4 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino7.3 lb
Vääntömomentin alue184-922 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusKiinnitystyyppiTyökalun painoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP772H ilmaiskuavain 3/4 tuuman veto 4200 rpm | AA2VHC 11C938 CP772HAlumiinivalu1 / 2 "NPT6.01000 jalkaa-lb.1 / 2 "9.625 "Rengas10.5 lb€883.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D ilmaiskuavain 3/4 tuumaa
€631.79 / yksikkö