Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP772H ilmaiskuavain 3/4 tuuman veto 4200 rpm | AA2VHC 11C938

CHICAGO PNEUMATIC CP772H ilmaiskuavain 3/4 tuuman veto 4200 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VHC Malli: CP772HRistiviite: 11C938

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€883.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.0
Iskut minuutissa900
CFM @ täysi kuorma24.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus4200 rpm
Kahva materiaaliAlumiinivalu
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloAlumiinivalu
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 8 "
Max. vääntömomentti1000 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus9.625 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko3 / 4 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino10.5 lb
Vääntömomentin alue150-700 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9185
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusKiinnitystyyppiTyökalun painoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D ilmaiskuavain 3/4 tuumaa | AD6PLV 46Z433 CP8272-DYhdistetty3 / 8 "NPT9.51217 jalkaa-lb.3 / 8 "9.125 "Dual7.3 lb€631.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP772H ilmaiskuavain 3/4 tuuman veto 4200 rpm
€883.33 / yksikkö