CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, 6 tuuman alasin | AC7ZWN 39D664

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 ilmaiskuavain, 1 tuuman vetolaite, 6 tuuman alasin

Varastossa
Tuote: AC7ZWN Malli: CP7782-6Ristiviite: 39D664

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,206.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasin6 "Laajennettu
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10
CFM @ täysi kuorma40.7
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus5160 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiD-kahva
KoteloAlumiiniseos
Max. vääntömomentti2140 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus20.375 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiDual
Neliön aseman koko1"
TyyliD-kahva
Vääntömomentin alue440-1850 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu lukkomutterien löysäämiseen ajoneuvoista; voidaan käyttää myös korkean vääntömomentin sovelluksiin
    • Mukana 6 tuuman jatkettu alasin, 1 tuuman suora avainavain, ergonominen sivukahva ja täysi kiusantekoinen liipaisin, joka takaa tarkan käytön kompaktit tilat
    • Sisältää tehokkaan moottorin, jossa on vahvistettu kytkinmekanismi, joka voi tuottaa enintään 1920 ft-lb: n vääntömomentin taaksepäin
    • Säädin, jossa on 3-asentoinen tehoasetus sekä eteen- että taaksepäin, tarjoaa hallinnan

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinKahvan tyyppiMax. vääntömomenttiKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7782 -ilmakiintoavain, 1 tuuman käyttö, 5160 rpm | AC7ZWM 39D663 CP7782StandardiD Pito1920 jalkaa-lb.14.75 "€1,162.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 ilmaiskuavain, 1 tuuman vetolaite, 6 tuuman alasin
€1,206.46 / yksikkö