CHICAGO PNEUMATIC CP7782 -ilmakiintoavain, 1 tuuman käyttö, 5160 rpm | AC7ZWM 39D663

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 ilmaiskuavain 1 tuuman käyttö 5160 rpm

Varastossa
Tuote: AC7ZWM Malli: CP7782Ristiviite: 39D663

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,162.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10
CFM @ täysi kuorma40.7
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus5160 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiD Pito
KoteloAlumiiniseos
Max. vääntömomentti1920 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus14.75 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiDual
Neliön aseman koko1"
TyyliD-kahva
Vääntömomentin alue440-1850 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinKahvan tyyppiMax. vääntömomenttiKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, 6 tuuman alasin | AC7ZWN 39D664 CP7782-66 "LaajennettuD-kahva2140 jalkaa-lb.20.375 "€1,206.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 ilmaiskuavain 1 tuuman käyttö 5160 rpm
€1,162.72 / yksikkö