Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0830035804 Nippa 1-1/2 tuumaa 9-1/2 tuumaa pituus Teräs | AG4KXA 34DD29

GRAINGER 0830035804 Nippa 1-1/2 tuumaa 9-1/2 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AG4KXA Malli: 0830035804Ristiviite: 34DD29
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
€19.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Pituus9.5 "
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi @ 360 astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307992000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PainePutken kokoHinta
GRAINGER 0830016606 Nippa 1/2 tuumaa 6-1/2 tuuman pituus teräs | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "€7.15
GRAINGER 0831016605 Nippa 1/2 tuumaa 6-1/2 tuumaa pituus sinkitty teräs | AG4KWM 34DD17 08310166056.5 "300 psi @ 150 astetta F1 / 2 "€9.80
GRAINGER 0830025805 Nänni 1 tuumaa 6-1 / 2 tuuman pituus terästä | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"€11.89
GRAINGER 0830026209 Nänni 1 tuuman 7-1 / 2 tuuman pituus teräs | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"€9.61
GRAINGER 0830026605 Nänni 1 tuumaa 8-1 / 2 tuuman pituus terästä | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"€13.03
GRAINGER 0830027009 Nänni 1 tuumaa 9-1 / 2 tuuman pituus terästä | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"€13.03
GRAINGER 0830030201 Nänni 1-1 / 4in. 6-1 / 2 tuuman pituus teräs | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "€14.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0830035804 Nippa 1-1/2 tuumaa 9-1/2 tuumaa pitkä teräs
€19.32 / yksikkö