Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7300RC -ilmapora, 1/4 tuuman NPT | CD2UYU 468H69

CHICAGO PNEUMATIC CP7300RC ilmaporakone, 1/4 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: CD2UYU Malli: CP7300RCRistiviite: 468H69

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€286.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.30
Laakeritpallo
Vartalo tyyliPistooli
KehotyyppiPistooli
CFM @ täysi kuorma21.2
Istukan koko1 / 4 "
Poraa istukan tyyppiAvain
Vapaa nopeus2800 rpm
Vaihdejunaplaneettojen
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.30
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7 5 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino1.50 lb
Vääntömomentti1.90 jalkaa-lb.
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9068

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaVartalo tyyliKokonaispituusSuunnanvaihtoTyökalun painoVääntömomenttiMuuttuva nopeusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP785H ilmapora 1/2 pisteen pistooli AA2VHL 11C950 CP785H1/24.1-7 11 / 16 "Ei1.35 lb-Kyllä€449.07
CHICAGO PNEUMATIC CP785 -porapistooli 0.5 hv 3/8 tuumaa | AH7LYA 36WC59 CP7850.54.10-7"Ei2.30 lb-Ei€304.66
CHICAGO PNEUMATIC CP785QC -porauspistoolin avaimeton istukka 0.5 hv 3/8 tuumaa | AH7LYB 36WC60 CP785QC0.54.10-7"Ei2.30 lb-Ei€258.68
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 -poranteräpistooli 2600 rpm 3/8 tuumaa | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"Kyllä2.30 lb-Kyllä€650.97
CHICAGO PNEUMATIC CP879C ilmapora | CD2PYD 468H67 CP879C0.305.30Oikea kulma5.593Kyllä2.60 lb3.20 jalkaa-lb.Ei€220.55
CHICAGO PNEUMATIC CP9287C ilmapora | CD2PYE 468H68 CP9287C0.606.90Pistooli8 13 / 64 "Ei2.40 lb4.10 jalkaa-lb.Kyllä€224.12
CHICAGO PNEUMATIC CP7300C -ilmapora | CD2PYF 468H71 CP7300C0.305.30Pistooli6 45 / 64 "Ei1.40 lb1.90 jalkaa-lb.Kyllä€252.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7300RC ilmaporakone, 1/4 tuuman NPT
€286.83 / yksikkö