CENTURY OB3204V1 ODP jäykkä pohjamoottori | CQ8LMM 48X980

CENTURY OB3204V1 ODP Rigid Base Motor

Varastossa
Tuote: CQ8LMM Malli: OB3204V1Ristiviite: 48X980

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€710.73 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CENTURY H845 ODP Resilient Base Mot, 3 HP, 3, 450 Tyyppikilpi RPM, 200-230/460VAC, P56HZ kehys, 3-vaihe | CQ8LMG 48Y949 H845moottori€930.50
CENTURY BK3074 ODP joustava perusmoottori | CQ8LMH 48Y955 BK3074moottori€665.27
CENTURY RB3154AV1 ODP joustava perusmoottori, 1 1/2 hv, 1, 725 tyyppikilpi RPM, 208-230/460VAC, 56 HZ Runko | CQ8LMJ 48Y957 RB3154AV1moottori€740.21
CENTURY H852L ODP joustava perusmoottori, 1 hv, 1, 725 tyyppikilpi RPM, 200-230/460 VAC, M56H-runko, 3-vaihe | CQ8LMK 48Y954 H852Lmoottori€635.50
CENTURY RB3204AV1 ODP joustava perusmoottori, 2 hv, 1, 725 tyyppikilpi RPM, 208-230/460 VAC, 56 HZ runko, 3-vaihe | CQ8LML 48Y959 RB3204AV1moottori€825.12
CENTURY H847 ODP jäykkä pohjamoottori, 5 hv, 3, 450 tyyppikilpi RPM, 208-230/460VAC, Y56HZ runko, 3-vaihe | CQ8LMN 48Y985 H847moottori€1,120.73
CENTURY H980L Hihnamoottori, Kanto/BDP OEM Repl, 3 HP, 1, 725 Tyyppikilpi RPM, 208-230/460VAC | CQ8LMX 45GM04 H980LHihnakäyttöinen moottori€1,566.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OB3204V1 ODP Rigid Base Motor
€710.73 / yksikkö