CHICAGO PNEUMATIC CP6763 Iskuavain Kompakti Vankka 3/4 tuumaa | AH7LYL 36WC70

CHICAGO PNEUMATIC CP6763 iskevä jakoavain Kompakti, kestävä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7LYL Malli: CP6763Ristiviite: 36WC70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,165.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuavain Kompakti Vankka 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.805
Laivan korkeus (cm)11.99
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)26.01
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6763 iskevä jakoavain Kompakti, kestävä 3/4 tuumaa
€1,165.11 / yksikkö