BENCHMARK SCIENTIFIC PR4100-500 DNA Tikkaat, 1 Kb, 5 x 500 mikrolitraa / 500 kaistaa

Varastossa
Tuote: CD7LGP Malli: PR4100-500

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDNA-tikkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris Smartcheck

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR4005-100 DNA Ladder, 50 Bp, 500 mikrolitraa/100 kaistaa | CD7LGJ PR4005-100€43.58
BENCHMARK SCIENTIFIC PR4005-500 DNA Ladder, 50 Bp, 5 x 500 mikrolitraa/500 kaistaa | CD7LGK PR4005-500€195.10
BENCHMARK SCIENTIFIC PR4010-100 DNA Ladder, 100 Bp, 500 mikrolitraa/100 kaistaa | CD7LGL PR4010-100€43.58
BENCHMARK SCIENTIFIC PR4010-500 DNA Ladder, 100 Bp, 5 x 500 mikrolitraa/500 kaistaa | CD7LGM PR4010-500€195.10
BENCHMARK SCIENTIFIC PR4100-100 DNA Ladder, 1 Kb, 500 mikrolitraa/100 kaistaa | CD7LGN PR4100-100€43.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR4100-500 DNA Tikkaat, 1 Kb, 5 x 500 mikrolitraa / 500 kaistaa
€195.10 / yksikkö