Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 ilmavyön hiomakone, yleinen 0.75 hv 1 x 18 | AB6XYP 22P512

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 ilmahihnahiomakone General 0.75 Hp 1 x 18

Varastossa
Tuote: AB6XYP Malli: CP5080-5220H18Ristiviite: 22P512

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,143.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavyöhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8
Vyön koko1 "L x 18" P
CFM @ täysi kuorma31.8
Velvollisuusgeneral
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus22,000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloYhdistetty
HP0.75
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus13.375 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloHPHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP9779 ilmahihnahiomakone, 0.35 hv, 3/8 kapasiteetin | AA2VKF 11C997 CP977912 "728Teollinen22,000 rpmKumikahvaAlumiini0.35€361.03
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 Ilmahihnahiomakone Yleiset 0.4 hv 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8general26,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.4€802.71
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 Ilmahihnahiomakone, yleinen 0.5 hv 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6general20,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.5€847.49
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 ilmavyön hiomakone, yleinen 0.5 hv 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6general20,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.5€862.43
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K -hihnahiomakone General 0.4 Hv 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8general26,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.4€971.83
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K -hihnahiomakone Yleinen 0.5 Hv 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200H18K13.375 "6.325.6general20,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.5€1,055.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 ilmahihnahiomakone General 0.75 Hp 1 x 18
€1,143.29 / yksikkö