HETTICH 320CELLCULTURE4 Penkkisentrifugi 4 x 50 ml 4A 4 putkea | AH8DUN 38LY98

HETTICH 320CELLCULTURE4 pöytäsentrifugi 4 x 50 ml 4A 4 putkea

Varastossa
Tuote: AH8DUN Malli: 320CELLCULTURE4Ristiviite: 38LY98

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,796.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöiset pöytä sentrifugit
Vahvistimet AC4
Kulmainen roottoriN
Koko4 x 50 ml
VäriValkoinen
NoudattaminenTUV, CE, ISO 13485
Halkaisija20.5 "
Korkeus13.6 "
Omistaa16/4 kartiomaiset putket
MateriaaliMuovi, metalli
Suurin RCF3305/3260
Suurin koeputken koko15/50 ml
MoottorityyppiHarjaton
Melunvaimennusluokka NRR68
Nopeus4500 rpm
VakionopeussovellusOhjelmoitava
Putken koko15/50 ml
Tyyppipöytäasenteiset
Jännite (AC)100 ja 127
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HETTICH 320CELLCULTURE4 pöytäsentrifugi 4 x 50 ml 4A 4 putkea
€12,796.39 / yksikkö