Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 57723 Jobber -poranteräsarja 11-osainen metrinen pikateräs 118 astetta | AB3LEJ 1U137

CHICAGO-LATROBE 57723 Jobber-porasarja 11-osainen metrinen nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AB3LEJ Malli: 57723Ristiviite: 1U137

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero150
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä11
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Koot sisältyvät1 mm - 6 mm x 0.5 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 57725 Jobber -poranteräsarja 25-osainen metrinen pikateräs 118 astetta | AB3LEK 1U139 57725251 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ja 13"€253.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57723 Jobber-porasarja 11-osainen metrinen nopea teräs 118 astetta
€54.34 / yksikkö