Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 53435 Hopea / deming-pora 35/64 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VTA 4ZP36

CHICAGO-LATROBE 53435 hopea/deming pora 35/64 kobolttiteräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AE2VTA Malli: 53435Ristiviite: 4ZP36
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
€80.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti0.5469
Mitan tyyppiMurto-osa (tuumaa)
Poran halkaisija35 / 64 "
Porakohta118 Tutkinnot
Suorittaa loppuunPronssi
Huilun pituus3.125 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero190C
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus6"
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiPyöreä
Koko35 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilun suunnittelu (vakio)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokoHinta
CHICAGO-LATROBE 53433 Hopea / deming-pora 33/64 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VRY 4ZP34 534330.515633 / 64 "€73.26
CHICAGO-LATROBE 53434 Hopea / deming-pora 17/32 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VRZ 4ZP35 534340.531217 / 32 "€81.34
CHICAGO-LATROBE 53436 Hopea / deming-pora 9/16 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VTB 4ZP37 534360.56259 / 16 "€76.30
CHICAGO-LATROBE 53437 Hopea/deming pora 37/64 koboltti teräs 118 astetta | AE2VTC 4ZP38 534370.578137 / 64 "€97.39
CHICAGO-LATROBE 53438 Hopea / deming-pora 19/32 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VTD 4ZP39 534380.593819 / 32 "€89.04
CHICAGO-LATROBE 53439 Hopea / deming-pora 39/64 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VTE 4ZP40 534390.609439 / 64 "€91.42
CHICAGO-LATROBE 53441 Hopea / purupora 41/64 kobolttiteräs 118 astetta | AE2VTG 4ZP42 534410.640641 / 64 "€90.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53435 hopea/deming pora 35/64 kobolttiteräs 118 astetta
€80.72 / yksikkö