Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 52541 Käsihana/poranteräsarja | AD6UHL 4ALK2

CHICAGO-LATROBE 52541 Käsihana/poranteräsarja

Varastossa
Tuote: AD6UHL Malli: 52541Ristiviite: 4ALK2
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
€278.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa ja napauta Aseta
Suorittaa loppuunMusta oksidipora, kirkkaat hanat
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä18
Napauta KootM2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75
Napauta Tyyli5353
TyyppiMetrinen, käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Porakoot (2.05, 2.5, 2.9, 3.3, 4.2, 5.0, 6.7, 8.5, 10.2)
    • Poratyyli (150)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräNapauta KootNapauta TyyliTyyppiHinta
CHICAGO-LATROBE 52581 Pistoolin tap/poranteräsarja 18 kpl | AB2PAP 1N642 52581Kirkas186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135301Ase (R)€287.66
CHICAGO-LATROBE 55305 Käsipyörä/poranterä | AB2VNB 1P273 55305Kirkas366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205303/5305Käsi€641.64
CHICAGO-LATROBE 52580 Poran ja tapin sarja 18kpl | AD6UHK 4ALK1 52580Kirkas186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135303/5305Käsi€238.69
CHICAGO-LATROBE 12910 Pora- ja käsihanasarja 4-40-1/2-12 20 kpl | AF2ZJR 6ZKF9 12910Kirkas20#4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13Kytke viisteen käsihanaStandardi€344.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 52541 Käsihana/poranteräsarja
€278.25 / yksikkö