Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 52581 Pistoolin tap/poranteräsarja 18 kpl | AB2PAP 1N642

CHICAGO-LATROBE 52581 Pistoolin tap/poranteräsarja 18 kpl

Varastossa
Tuote: AB2PAP Malli: 52581Ristiviite: 1N642

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa ja napauta Aseta
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä18
Napauta Koot6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
Napauta Tyyli5301
TyyppiAse (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Porakoot (36, 29, 25, 21, 7, F, 5/16, U, 27/64)
    • Poratyyli (150D)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräNapauta KootNapauta TyyliTyyppiHinta
CHICAGO-LATROBE 55305 Käsipyörä/poranterä | AB2VNB 1P273 55305Kirkas366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205303/5305Käsi€598.83
CHICAGO-LATROBE 52580 Poran ja tapin sarja 18kpl | AD6UHK 4ALK1 52580Kirkas186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135303/5305Käsi€231.85
CHICAGO-LATROBE 52541 Käsihana/poranteräsarja | AD6UHL 4ALK2 52541Musta oksidipora, kirkkaat hanat18M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.755353Metrinen, käsi€258.01
CHICAGO-LATROBE 12910 Pora- ja käsihanasarja 4-40-1/2-12 20 kpl | AF2ZJR 6ZKF9 12910Kirkas20#4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13Kytke viisteen käsihanaStandardi€306.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 52581 Pistoolin tap/poranteräsarja 18 kpl
€276.28 / yksikkö