APPROVED VENDOR Unioni, hylsy / kierre, metalli


Suodattaa
TyyliMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta (ei alv)
A
1MND6
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F2.5 "--€174.43
A
1MND1
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "--€23.47
A
1MNC9
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "--€19.83
A
1MNC8
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F3 / 8 "--€21.70
A
1MNC7
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "--€21.79
A
1MNC6
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1 / 8 "---
Tarjouspyyntö
B
1MNV1
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F2.5 "--€202.94
B
1MNU9
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F2"--€93.50
B
1MNU3
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F3 / 8 "--€17.36
A
1MND7
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F3"--€262.32
A
1MND5
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F2"--€73.53
A
1MND4
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1.5 "--€61.69
A
1MND2
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1"--€28.31
A
1MND3
Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1.25 "--€51.41
B
1MNU5
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "--€24.82
B
1MNU4
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "--€22.93
B
1MNU7
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1.25 "--€56.04
B
1MNV2
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F3"--€244.77
B
1MNU8
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1.5 "--€65.03
B
1MNU6
Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1"--€32.05
C
1LCA3
Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi-20 - 450 astetta F€33.19
D
5P592
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F3 / 4 "150 psi-20 - 366 astetta F€15.45
C
1LCA9
Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 450 astetta F€74.96
C
1LCA7
Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F1"300 psi-20 - 450 astetta F€43.68
C
1LCA5
Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi-20 - 450 astetta F€31.38
D
5P594
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1.25 "150 psi-20 - 366 astetta F€25.36
C
1LCB3
Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F3"300 psi-20 - 450 astetta F€372.78
D
5P596
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F2"150 psi-20 - 366 astetta F€43.94
D
5P595
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1.5 "150 psi-20 - 366 astetta F€33.17
D
5P590
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F3 / 8 "150 psi-20 - 366 astetta F€12.19
D
5P591
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1 / 2 "150 psi-20 - 366 astetta F€12.72
C
1LCA4
Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi-20 - 450 astetta F€30.91
D
2WU83
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F2.5 "150 psi-20 - 366 astetta F€96.25
D
2WU84
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F3"150 psi-20 - 366 astetta F€145.27
D
5P588
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1 / 8 "150 psi-20 - 366 astetta F€20.93
D
5P589
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1 / 4 "150 psi-20 - 366 astetta F€15.71
D
5P593
Musta tempervalurauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F1"150 psi-20 - 366 astetta F€19.85
C
1LCB1
Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F2"300 psi-20 - 450 astetta F€94.54
C
1LCA8
Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 450 astetta F€60.83
C
1LCA6
Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi-20 - 450 astetta F€32.39
C
1LCB2
Musta tempervalurauta300FNPT600 psi @ 150 astetta F2.5 "300 psi-20 - 450 astetta F€257.39
B
1MNU2
Hiiliteräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "--€4.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?