Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 52432 Hopea / deming-pora 1/2 nopeaa terästä 118 astetta | AB2HTT 1M875

CHICAGO-LATROBE 52432 hopea/deming pora 1/2 nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AB2HTT Malli: 52432Ristiviite: 1M875
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
€47.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti0.5000
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus3.125 "
Murtoluku1 / 2 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero190F
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiHopea / Deming - Pyöreä tasainen
Koko1 / 2 "
TyyppiPienennetty varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMurtolukuKokoHinta
CHICAGO-LATROBE 52433 Hopea / deming-pora 33/64 pikateräs 118 astetta AB2HTU 1M877 524330.515633 / 64 "33 / 64 "€51.07
CHICAGO-LATROBE 52434 Hopea / purupora 17/32 pikateräs 118 astetta | AB2HTV 1M879 524340.531217 / 32 "17 / 32 "€50.39
CHICAGO-LATROBE 52435 Hopea / deming-pora 35/64 pikateräs 118 astetta | AB2HTW 1M881 524350.546935 / 64 "35 / 64 "€56.73
CHICAGO-LATROBE 52436 Hopea / deming-pora 9/16 pikateräs 118 astetta | AB2HTX 1M883 524360.56259 / 16 "9 / 16 "€53.34
CHICAGO-LATROBE 52437 Hopea / deming-pora 37/64 pikateräs 118 astetta | AB2HTY 1M885 524370.578137 / 64 "37 / 64 "€57.83
CHICAGO-LATROBE 52438 Hopea / deming-pora 19/32 pikateräs 118 astetta | AB2HTZ 1M887 524380.593819 / 32 "19 / 32 "€58.00
CHICAGO-LATROBE 52439 Hopea/deming-pora 39/64 Pikateräs 118 Deg | AB2HUA 1M889 524390.609439 / 64 "39 / 64 "€56.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 52432 hopea/deming pora 1/2 nopea teräs 118 astetta
€47.13 / yksikkö