Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 49221 ruuvikoneen poranterä Black Oxide 21/64 | AB2HFA 1M059

CHICAGO-LATROBE 49221 ruuvikoneen poranterä Black Oxide 21/64

Varastossa
Tuote: AB2HFA Malli: 49221Ristiviite: 1M059

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.3281
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus1 11 / 16 "
Murtoluku21 / 64 "
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero159
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.21 / 64 "
Koko21 / 64 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 49204 Ruuvikoneen poranterä musta oksidi 1/16 | AB2HDP 1M025 492040.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€3.16
CHICAGO-LATROBE 49205 Ruuvikoneen poranterä musta oksidi 5/64 | AB2HDR 1M027 492050.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€3.18
CHICAGO-LATROBE 49206 Ruuvikoneen poranterä musta oksidi 3/32 | AB2HDU 1M029 492060.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€3.02
CHICAGO-LATROBE 49207 Ruuvikoneen poranterä musta oksidi 7/64 | AB2HDW 1M031 492070.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€3.22
CHICAGO-LATROBE 49208 Ruuvikoneen poranterä musta oksidi 1/8 | AB2HDY 1M033 492080.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€3.26
CHICAGO-LATROBE 49209 Ruuvikoneen poranterä musta oksidi 9/64 | AB2HEA 1M035 492090.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€3.33
CHICAGO-LATROBE 49210 Ruuvikoneen poranterä musta oksidi 5/32 | AB2HEC 1M037 492100.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "5 / 32 "€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49221 ruuvikoneen poranterä Black Oxide 21/64
€8.49 / yksikkö