Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 48916 Ruuvikonepora Vasen 1/4 | AF2PDY 6WUR4

CHICAGO-LATROBE 48916 Ruuvikonepora Vasen 1/4

Varastossa
Tuote: AF2PDY Malli: 48916Ristiviite: 6WUR4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.2500
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus34.925mm
Murtoluku1 / 4 "
Luettelonumero157L
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus63.5 mm
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiYleinen tarkoitus
Varsi Dia.6.35mm
Koko1 / 4 "
TyyppiVasen käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 48903 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 3/64 tuumaa | AF2PCR 6WUK6 489030.0469Murto-tuuma12.7mm3 / 64 "34.925mm1.1913mm3 / 64 "€8.49
CHICAGO-LATROBE 48904 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 1/16 | AF2PCT 6WUL5 489040.0625Murto-tuuma15.875mm1 / 16 "41.275mm1.5875mm1 / 16 "€7.85
CHICAGO-LATROBE 48905 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 5/64 | AF2PCU 6WUL6 489050.0781Murto-tuuma17.4625mm5 / 64 "42.8625mm1.9837mm5 / 64 "€8.03
CHICAGO-LATROBE 48906 Ruuvikonepora Vasen 3/32 | AF2PCV 6WUL7 489060.0938Murto-tuuma19.05mm3 / 32 "44.45mm2.3825mm3 / 32 "€8.19
CHICAGO-LATROBE 48907 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 7/64 | AF2PDE 6WUN7 489070.1094Murto-tuuma20.6375mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "€8.12
CHICAGO-LATROBE 48908 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 1/8 | AF2PDF 6WUN8 489080.1250Murto-tuuma22.225mm1 / 8 "47.625mm3.175mm1 / 8 "€8.58
CHICAGO-LATROBE 48909 Ruuvikoneen pora vasenkätinen 9/64 | AF2PDK 6WUP2 489090.1406Murto-tuuma23.8125mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "€8.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48916 Ruuvikonepora Vasen 1/4
€14.18 / yksikkö